OT-961-500-7 防災キャビネットFT オフホワイト テラモト 63509655 OT-961-500-7 防災キャビネットFT オフホワイト テラモト 63509655 OT-961-500-7 防災キャビネットFT オフホワイト テラモト 63509655

防災キャビネットFT オフホワイト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63509655 品番OT-961-500-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

オフィスで必要な事務用品をはじめ防災用品などもスマートに収納することができます。

用途防災用品 材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板 質量(kg)32.4(棚板含む) オフホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×456×950
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする