テラモト
テラモトの その他防災用品
防災キャビネットFT アーバングレー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63509664
品番
OT-961-500-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オフィスで必要な事務用品をはじめ防災用品などもスマートに収納することができます。
用途
防災用品
材質
本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板
質量(kg)
32.4(棚板含む)
色
アーバングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×456×950
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770