※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカー 1人用 GL型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ゼロ復帰ダイヤル錠タイプ ブラック 注文コード63509865 品番GL1LDR-BMD
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は鍵・色34種類から選べます 他の種類を見る

カラーもデザインも多彩なバリエーション。
オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。
使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。

ブラック ゼロ復帰ダイヤル錠タイプ 付属品棚板2枚、ハンガーパイプ、フック2個、鏡、トレー付きタオル掛け、小物入れ 高さ(mm)1800 奥行(mm)515 間口(mm)450 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする