KM6131DSCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK 63511928 KM6131DSCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK 63511928 KM6131DSCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK 63511928

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63511928 品番KM6131DSCECHS
参考基準価格(税別)¥205,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き

タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする