KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63511937
品番
KM6131DECHS
参考基準価格(税別)
¥172,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ
逆止弁
電源
単三電池
仕様
吐水口回転規制:110°
取付方式
全交換(台付)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい