KM6131DSCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK 63511989 KM6131DSCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK 63511989 KM6131DSCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK 63511989 KM6131DSCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK 63511989 KM6131DSCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK 63511989

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63511989 品番KM6131DSCECM4
参考基準価格(税別)¥252,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き

タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° マットホワイト 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする