KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63512086
品番
KM6091DSCECHS
参考基準価格(税別)
¥200,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい