KM6071ECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVK 63512226 KM6071ECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVK 63512226

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63512226 品番 KM6071ECHS
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング

タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 使用地区一般地 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする