KM6071DECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVK 63512244 KM6071DECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVK 63512244

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63512244 品番 KM6071DECHS
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング

使用地区一般地 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする