KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
63512287
品番
KM6071DECM4
参考基準価格(税別)
¥171,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサー、快適シャワー
使用地区
一般地
用途
寒冷地用
仕様
吐水口回転規制:110°
色
マットホワイト
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい