KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルシャワー付混合栓 マットホワイト サクラ KM6061EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63512357
品番
KM6061ZECM4K1
参考基準価格(税別)
¥185,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適シャワー
仕様
吐水口回転規制:160°
色
マットホワイト
柄
サクラ
使用地区
寒冷地