KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63512375
品番
KM6111ZECHS
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
使用地区
寒冷地
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい