シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63512393 品番 KM6111ZDECHS
参考基準価格(税別)¥146,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き

タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 使用地区寒冷地 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする