KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
注文コード
63512418
品番
KM6111ZDEC
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ
逆止弁
電源
単三電池
仕様
吐水口回転規制:110°
使用地区
寒冷地
取付方式
全交換(台付)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい