※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食堂用テーブル(KGM型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 注文コード63512604 品番KGM1880M-S-WH
参考基準価格(税別)¥114,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る

テーブル下のの掃除が簡単なハンギング収納式です。
天板エッジはソフトエッジ巻でソフトな手触りに仕上げています。
椅子ハンガーはシンプルな形状ですので、簡単に椅子をひっかけることができ、清掃作業時に椅子が邪魔にならずに効率よく作業できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×800×700 キャスター無し 材質天板:メラミン化粧板張り 高さ(mm)700 奥行(mm)800 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする