ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 食堂用テーブル
食堂用テーブル(KGP型)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63512620
品番
KGP1875-B-WH
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ハンギング収納式の食堂用テーブルです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません