KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングル混合栓 サクラ KM7061
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63512883
品番
KM7061LM4K1
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
日本の伝統美
時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
色
マットホワイト
タイプ
逆止弁なし、銅管タイプ
取付穴径(Φmm)
35〜38
柄
サクラ
使用地区
一般地
注意
※使用環境および使用方法により、外観の色調が変わることがあります。これはマットホワイト仕様による性質ですので予めご了承下さい。
※製造上の理由により、色合いや模様に違いが生じる場合がございます