※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみテーブル(KMG型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63513076
品番
KMG1545T-TN
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
折りたたみ機構は安全性に優れたクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。
色(天板)
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
棚
付
材質
天板:メラミン化粧板張り共張り仕上げ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
折りたたみ寸法(mm)
厚さ87
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません