※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみテーブル(KMG型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63513085 品番 KMG1560-RN
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

折りたたみ機構は安全性に優れたクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。

色(天板)ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700 なし 材質天板:メラミン化粧板張り共張り仕上げ 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 折りたたみ寸法(mm)厚さ87 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする