※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみテーブル(KMJ型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
色(天板)
チーク
色(脚部)
塗装仕上げ
注文コード
63513277
品番
KMJ1560B-TN
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・間口・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。
簡単に確実な操作が可能です。
色(天板)
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×700
質量(kg)
15
棚
なし
仕様
幕板なし
材質
天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
折りたたみ寸法(mm)
厚さ87
グリーン購入法
適合
色(脚部)
塗装仕上げ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません