※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみテーブル(KMJ型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)チーク 色(脚部)クロームメッキ仕上 注文コード63513435 品番KMJ1845MPT-TN
参考基準価格(税別)¥103,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は奥行・間口・色など40種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。
簡単に確実な操作が可能です。

色(天板)チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)20 付き 仕様幕板付き 材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 折りたたみ寸法(mm)厚さ113 グリーン購入法適合 色(脚部)クロームメッキ仕上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする