※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル(KM型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
色(天板)
ローズ
注文コード
63513645
品番
KM1275ST-RN
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
色(天板)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
棚
付
タイプ
ソフトエッジタイプ
材質
天板:メラミン化粧板張り
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
29
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません