ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63513863 品番 HM-32M
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。

口開き(mm)0〜32 質量(g)270 トルク(N・m)305.1 用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに アズワン品番65-2017-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63513863
2021-11-09
用途:
機械メンテナンス
サービス業

今までのモンキーとちがって調整をやり直ししなくてナットの締めつけが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする