※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル(KM型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 色(天板)ローズ 注文コード63514047 品番KM1875T-RN
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は間口・奥行・色など68種類から選べます 他の種類を見る
色(天板)ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700 タイプ共張りタイプ 材質天板:メラミン化粧板張り 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)29 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする