ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63514116 品番 HM-38MSR
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。

口開き(mm)0〜38 質量(g)330 トルク(N・m)508.5 レッド 用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに アズワン品番65-2017-78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63514098
2023-12-08
用途:
アングルナットの締め付け
建設業・工事業

キャビネット奥の狭い空間でのナット締め付けに重宝します。この手の作業は柄や顎がつかえると用を足さなくなりますが、当方の作業内容にはベストマッチしています。柄のの色もツールボックスの中で見分けやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする