強軸ソケットアダプター(1/2)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63514274 品番ESA-4TS
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

40V対応(7.2〜18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。

用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます 質量(g)72 差込角(mm)12.7(1/2) トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
ドリルドライバーにソケットを装着

タイヤホイールのナットを外しただけで折れました。
これまでこの手のもので折れた経験も無かったため拘りは無かったのですが「強軸」とあり、強いに越したことはないだろうと思い購入しましたが、
トルクレンチで109Nmfで締めていたナットを外す作業だけで簡単に折れました。
締めるときは早回しだけしてトルクレンチで締めていたため締める作業では負荷をかけていません。
さすがに脆過ぎませんか?

対象商品:
63514274
2023-01-30
用途:
ホイールナット用ソケットに装着

ホイールナット用ソケットに装着するために購入しました
私はホイールナットの着脱にインパクトは使用しないことにしていて、ドライバードリルをクラッチを効かせて使用していますが軸が強いに越したことはありませんのでこちらにしました
ガンガンにインパクトを効かせるような作業をしていませんので強さは不明です

対象商品:
63514274
2022-05-18
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

マキタ40Vの電動インパクトに使用しています。強軸だけあって折れにくいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする