ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル(KHD型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63514336
品番
KHD1875-W-BT
参考基準価格(税別)
¥229,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
脚部がアルミダイキャストのスタイリッシュな会議用テーブルです。
色(天板)
ブラック
色(脚部)
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×720
材質
天板:メラミン化粧板張り塗装エッジ、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト(アジャスター付き)
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
40
グリーン購入法
適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,100
/
税込
¥
12,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません