昭光物産
昭光物産の 工事用品
昭光物産の 土木資材
沓石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63514337
品番
300型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
支柱用土台沓石です。縁側やウッドデッキの土台などに。
工事や作業用
材質
コンクリート
寸法(mm)
上辺140×底辺210×H300
質量(kg)
20
サイズ
(大)300型
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷の場合がございます。その場合、パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません