曜日別特売
ftb-cm-500 関西ペイント スーパーフラットベースCM PROST's 63514468

関西ペイント スーパーフラットベースCM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード63514468品番ftb-cm-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。
・すかしの白さを出します。
・アルミ粒子を粗くします。
・正面を黒くします。
2.各種ウレタン塗料に使用できます。

用途塗装成分スーパーフラットベースCM適合関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート使用方法スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。内容関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 500g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする