バイタル
バイタルの 水廻り部材
バイタルの 水栓
バイタルの 自動水栓
自動水栓デルマン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
上付け、整流
注文コード
63514493
品番
HS-72STN
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ
横水栓
適合場所
洗面所
給電方式
電池式
取付方式
後付け
呼び径
W26山20
サイズ
S
防水保護等級
IPX5
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
寸法(mm)
90
仕様
上付け、整流
吐水口長さ(mm)
90
グリーン購入法
適合
関連資料:
(7.4MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970