ミーティングテーブル(KHD型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63514580 品番 KHD1890-B-S
参考基準価格(税別)¥234,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

脚部がアルミダイキャストのスタイリッシュな会議用テーブルです。

色(天板)シルクウッド 色(脚部)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720 材質天板:メラミン化粧板張り塗装エッジ、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト(アジャスター付き) 高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,300 / 税込 ¥12,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする