バイタル
バイタルの 水廻り部材
バイタルの 水栓
バイタルの 自動水栓
自動水栓デルマン(混合栓付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
上付け、整流
注文コード
63514649
品番
HS-72XMTN
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
仕様
上付け、整流
サイズ
M
防水保護等級
IPX5
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
寸法(mm)
120
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2
適合場所
洗面所
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
関連資料:
(7.4MB)