セフティスニーカー Knit G

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63514789 品番 Y7210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

進化したEVAラバーソールによって、抜群の衝撃吸収・屈曲を実現。
鋼製先芯ながら片足225gの超軽量タイプ。
長めに設計された履き口で足首までスーパーフィット。
ポリエステルニットを使用することで、強度と通気性を両立。

サイズ(cm)25.5〜26 RED 機能衝撃吸収、屈曲、強度、通気性 用途軽作業や、内装作業に 形状ローカット サイズL 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)EVA 材質(先芯)鋼製 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63514789
2024-03-05
用途:
自動車整備
ムーンオート 様

毎度 作業靴を 購入していますが 今回この商品購入してみましたが
踵を踏むならはきやすいですが ちゃんとはきますと 少し足首の締め付けがキツイ感じで長時間労働には 疲れます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする