10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069 10A0005 リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515069

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63515069 品番 10A0005
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。
使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!
ワニ口を2つまで同時使用が可能です。
ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。
PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。

使用温度範囲(℃)-10〜60 温度範囲(℃)充電時:10〜45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115 バッテリー容量(Ah)16.5 バッテリー電圧(V)25.2
注意
※水中でのご使用はできません。本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。
※バッテリー本体のみの商品です。
※本製品に充電器は付属しておりません。
※本製品の充電には専用充電器が必要です。
※充電器は別途、ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-29
用途:
深海釣りアブラボウズ、メヌケ
その他業種

今迄使用していた鉛バッテリーに比べ、巻き上げスピードが早く50kgクラスの魚もスムーズに引き上げる。
特に一番の悩みだった持ち運びは非常に軽く楽チン。
最終的には水深700m前後を9投したが、半分以上残っていた。
価格以上に満足でき買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする