大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。 使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます! ワニ口を2つまで同時使用が可能です。 ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。 PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
今迄使用していた鉛バッテリーに比べ、巻き上げスピードが早く50kgクラスの魚もスムーズに引き上げる。特に一番の悩みだった持ち運びは非常に軽く楽チン。最終的には水深700m前後を9投したが、半分以上残っていた。価格以上に満足でき買ってよかったです。