リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63515087 品番10C0007
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。

寸法(mm)170×70×45 質量(g)500 タイプチャージャーのみ 出力電圧(V)28.8 入力電圧(V)AC100〜240V50/60Hz 出力電流(A)2.8
注意
※リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah専用の充電器です。他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63515087
2022-06-07
用途:
充電
福まる 様 (飲食業)

既存の充電器では思うように充電されない為、このリチウム電池専用の充電器を購入する事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする