リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63515114 品番 10Z0012
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。
専用のチャージャーが付属しているセット品です。
使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!
ワニ口を2つまで同時使用が可能です。
ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。
PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。

使用温度範囲(℃)-10〜60 温度範囲(℃)充電時:10〜45 出力電圧(V)チャージャー:16.8 出力電流(A)チャージャー:4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115 バッテリー容量(Ah)26.4 バッテリー電圧(V)14.4
注意
※水中でのご使用はできません。
※本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする