BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
プラロッドホルダー埋込(直型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63515139
品番
20A0048
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。
ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質
樹脂
色
ブラック
ねじピッチ(mm)
58×39
内径(Φmm)
42
外径×長さL(Φ×mm)
49×237
ねじ穴(Φmm)
4.6