850X-13 SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) ハゼット 63515577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63515577品番850X-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770

焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。
サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。トラスコ品番128-2577全長(mm)25材質/仕上ステンレス質量(g)23差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする