※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
強力ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
160
160
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63515717
品番
1802-11
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途
電工作業等に。
トラスコ品番
168-1589
全長(mm)
160
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
170
ハンドル
プラスチックハンドル
切断能力(mm)軟鉄線
Φ3.5
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.5
アズワン品番
64-8344-27