※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
強力ニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
180
160
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63515726
品番
1802-22
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途
電工作業等に。
トラスコ品番
168-1588
全長(mm)
180
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
270
ハンドル
プラスチックハンドル
切断能力(mm)軟鉄線
Φ3.8
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.7
アズワン品番
64-8344-28