曜日別特売
KLRH75R-BCA ミーティングテーブル(KLR型) ナイキ 63515770

ミーティングテーブル(KLR型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード63515770品番KLRH75R-BCA
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。

高さ(mm)972奥行(mm)Φ750間口(mm)Φ750色(天板)ショコラアッシュ色(脚部)ブラック材質天板:メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,200/税込5,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする