クリーンローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63515918 品番 CR-8
参考基準価格(税別)¥25,390 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。

用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 トラスコ品番194-8946 材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム 質量(g)552 ローラー幅(mm)8インチ(約203mm) アズワン品番64-8470-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする