検査照明バーライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63515936 品番 TBL3
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

表面のキズやホコリの検査ができます。
照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。

用途
自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。
凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番195-1377 幅(mm)224 高さ(mm)38 質量(g)945 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800 光源LED アズワン品番64-8713-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする