※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
強力カラーマグネット 18Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63515945
品番
SCM18-W-10P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
トラスコ品番
206-3892
材質/仕上
異方性フェライト磁石
色
白
直径(Φmm)
18
質量(g)
10
保持枚数
16
アズワン品番
64-8678-81
特性
強力