ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル(KLPA型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63516050
品番
KLPA1875-B-WN
参考基準価格(税別)
¥113,100
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
カラーバリエーションを多くそろえた、スタイリッシュなミーティングテーブルです。
ミーティングやリフレッシュ等、様々なシーンでご使用いただけます。
色(天板)
ダークウォールナット
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
材質
天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
22
グリーン購入法
適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません