回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63516094 品番 TVRQ-150A
参考基準価格(税別)¥106,290 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。

トラスコ品番206-7016 セット内容回転台 幅(mm)150 全長(mm)450 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 質量(kg)16.5 高さ(mm)230 口幅(mm)150 口開き(mm)160 口深(mm)93 アズワン品番64-8754-88 取付穴寸法(mm)12 締付力(kN)16 取付寸法G(mm)101 取付寸法H(mm)202
注意
※使用する際は対象物をしっかり固定してください。
※通常のバイスと使用方法が異なります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※誤用に関しては保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする