ミーティングテーブル(KLPA型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63516129 品番 KLPA1890-W-MW
参考基準価格(税別)¥114,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

カラーバリエーションを多くそろえた、スタイリッシュなミーティングテーブルです。
ミーティングやリフレッシュ等、様々なシーンでご使用いただけます。

色(天板)ミディアムウォールナット 色(脚部)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)22 グリーン購入法適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする