TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
異方性カラーマグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63516137
品番
CMS-505009W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
206-6288
材質
ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
形状
シート
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.9
質量(kg)
0.8
色
白
タイプ
のりなし
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
500×500×09
アズワン品番
64-8466-74
特性
強力
表面磁束密度(T)
0.042
吸着力(N/cm
2
)
0.58