※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップクランプ(2個1組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 63516164 品番 T25S-38
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。

長さ(mm)65 高さ(mm)12 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ 質量(kg)0.25 幅(mm)25.4 取付適合ボルトM8、M10 用途ワークの固定に。 トラスコ品番206-7989 アズワン品番64-8711-46
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする